Sicherungsring mit Lappen Form JK für Bohrung DIN 984 Form JK Stahl blank
DIN 984 Stahl blank Form JK
SIRG-BO-DIN984-JK-22X1,0
Art.-Nr. 04393 22
EAN 4045727606759
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Bohrungen | 22 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 23 mm |
Außendurchmesser (d1) | 23,5 mm |
Augenbreite (a1) | 4,0 mm |
Breite (b1) | 2,5 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Normen | DIN 984 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Regelausführung |
Form | JK |
RoHS-konform | Ja |