Sicherungsring mit Lappen Form JK für Bohrung DIN 984 Form JK Stahl blank
DIN 984 Stahl blank Form JK
SIRG-BO-DIN984-JK-110X4,0
Art.-Nr. 04393 110
EAN 4024835479981
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Bohrungen | 110 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 114 mm |
Außendurchmesser (d1) | 117 mm |
Augenbreite (a1) | 12,2 mm |
Breite (b1) | 9 mm |
Dicke (s1) | 4 mm |
Normen | DIN 984 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Regelausführung |
Form | JK |
RoHS-konform | Ja |
