Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring mit Lappen Form AK für Welle DIN 983, Stahl blank, Form AK

DIN 983 AK Stahl blank
SIRG-WELLE-DIN983-AK-62X2,0

Art.-Nr. 04383 62
EAN 4055375129319

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Wellen

62 mm

Passend für Nutdurchmesser

59 mm

Innendurchmesser (d1)

57,8 mm

Außendurchmesser (d1)

79,2 mm

Augenbreite (a1)

8,2 mm

Breite (b1)

6 mm

Dicke (s1)

2 mm

Normen

DIN 983

Ausführung

Regelausführung

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen