Sicherungsring mit Lappen Form AK für Welle DIN 983, Stahl blank, Form AK
DIN 983 AK Stahl blank
SIRG-WL-DIN983-AK-28X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Wellen | 28 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 26,6 mm |
Innendurchmesser (d1) | 25,9 mm |
Außendurchmesser (d1) | 37,5 mm |
Augenbreite (a1) | 4,5 mm |
Breite (b1) | 3,2 mm |
Dicke (s1) | 1,5 mm |
Normen | DIN 983 |
Ausführung | Regelausführung |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |