Sicherungsring mit Lappen Form AK für Welle DIN 983, Stahl blank, Form AK
DIN 983 AK Stahl blank
SIRG-WL-DIN983-AK-26X1,2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Wellen | 26 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 24,9 mm |
Innendurchmesser (d1) | 24,2 mm |
Außendurchmesser (d1) | 35,2 mm |
Augenbreite (a1) | 4,4 mm |
Breite (b1) | 3,1 mm |
Dicke (s1) | 1,2 mm |
Normen | DIN 983 |
Ausführung | Regelausführung |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |