Sicherungsring für Welle, schwere Ausführung, Form AS DIN 471, schwere Ausführung, Stahl Zink-Lamelle
SIRG-WL-DIN471-AS-FLZNNC480H-65X4,0
Art.-Nr. 043865 409
EAN 4048539359417
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Wellen | 65 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 62 mm |
Innendurchmesser (d1) | 60,8 mm |
Augenbreite (a1) | 9,3 mm |
Breite (b1) | 6,3 mm |
Dicke (s1) | 4 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Schwere Ausführung |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
RoHS-konform | Ja |
