Sicherungsring für Welle, schwere Ausführung, Form AS DIN 471, schwere Ausführung, Stahl Zink-Lamelle
DIN 471 Stahl Zink-Lamelle schwere Ausführung
SIRG-WELLE-DIN471-AS-FLZNNC480H-32X2
Art.-Nr. 043832 209
EAN 4057709252113
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Wellen | 32 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 30,3 mm |
Innendurchmesser (d1) | 29,6 mm |
Augenbreite (a1) | 6,5 mm |
Breite (b1) | 4,1 mm |
Dicke (s1) | 2 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Schwere Ausführung |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
RoHS-konform | Ja |
