Sicherungsring DIN 471
DIN 471 Federstahl phosph. schwere Ausführung
SIRG-WL-DIN471-A-95X4,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Wellen | 95 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 91,5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 89,5 mm |
Augenbreite (a1) | 9,4 mm |
Breite (b1) | 8,6 mm |
Dicke (s1) | 4 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Schwere Ausführung |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |