Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt

DIN 471 Federstahl phosphatiert Regelausführung
SIRG-WL-DIN471-A-34X1,5

Art.-Nr. 043834
EAN 4011231378451
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
  • Zur sicheren Begrenzung der Bewegungsfreiheit – auch bei Drehbewegungen von Maschinenteilen an Wellen und Bohrungen auf ein vorher festgelegtes Maß

  • Hohe Druck-, Zug- und Stoßkräfte werden verwindungsfrei übertragen

  • Übertragung großer Axialkräfte von dem andrückenden Maschinenteil auf die Nutwand

  • Wellenringe können auch bei hoher Drehzahl eingesetzt werden

  • Durch Verwendung der passenden Zange schnelle und sichere Demontage der Ringe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Wellen

34 mm

Passend für Nutdurchmesser

32,3 mm

Innendurchmesser (d1)

31,5 mm

Augenbreite (a1)

5,4 mm

Breite (b1)

3,8 mm

Dicke (s1)

1,5 mm

Normen

DIN 471

Ausführung

Regelausführung

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Phosphatiert

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen