Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt
DIN 471 Federstahl phosphatiert Regelausführung
SIRG-WL-DIN471-A-315X5,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur sicheren Begrenzung der Bewegungsfreiheit – auch bei Drehbewegungen von Maschinenteilen an Wellen und Bohrungen auf ein vorher festgelegtes Maß
- Hohe Druck-, Zug- und Stoßkräfte werden verwindungsfrei übertragen
- Übertragung großer Axialkräfte von dem andrückenden Maschinenteil auf die Nutwand
- Wellenringe können auch bei hoher Drehzahl eingesetzt werden
- Durch Verwendung der passenden Zange schnelle und sichere Demontage der Ringe
Datenblätter(X)
Passend für Wellen | 315 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 305 mm |
Innendurchmesser (d1) | 298 mm |
Augenbreite (a1) | 20,2 mm |
Breite (b1) | 20 mm |
Dicke (s1) | 5 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Regelausführung |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
RoHS-konform | Ja |