Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A

DIN 471 Federstahl phosphatiert Form A
SIRG-WELLE-DIN471-A-105X4,0

Art.-Nr. 0438105

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A

Art.-Nr. 0438105

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt
  • Zur sicheren Begrenzung der Bewegungsfreiheit – auch bei Drehbewegungen von Maschinenteilen an Wellen und Bohrungen auf ein vorher festgelegtes Maß.

  • Hohe Druck-, Zug- und Stoßkräfte werden verwindungsfrei übertragen.

  • Übertragung großer Axialkräfte von dem andrückenden Maschinenteil auf die Nutwand.

  • Wellenringe können auch bei hoher Drehzahl eingesetzt werden.

  • Durch Verwendung der passenden Zange schnelle und sichere Demontage der Ringe.

Passend für Wellen

105 mm

Passend für Nutdurchmesser

101 mm

Innendurchmesser (d1)

98 mm

Augenbreite (a1)

9,9 mm

Breite (b1)

9,3 mm

Dicke (s1)

4 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Regelausführung

Form

A

DIN

471

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen