Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring für Welle Form A

DIN 471 Stahl Zink-Lamelle Regelausführung
SIRG-WL-DIN471-A-FLZNNC480H-170X4,0

Art.-Nr. 0438170409
EAN 4060053565686
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
DIN 471, Stahl Zink-Lamelle
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Wellen

170 mm

Passend für Nutdurchmesser

165 mm

Innendurchmesser (d1)

160,5 mm

Augenbreite (a1)

13,5 mm

Breite (b1)

12,9 mm

Dicke (s1)

4 mm

Normen

DIN 471

Ausführung

Regelausführung

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer / Bedingung

480 h / nach DIN EN ISO 9227

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen