Sicherungsring für Welle Form A
DIN 471 Stahl Zink-Lamelle Regelausführung
SIRG-WELLE-DIN471-A-FLZNNC480H-42X1,75
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Wellen | 42 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 39,5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 38,5 mm |
Augenbreite (a1) | 6,5 mm |
Breite (b1) | 4,5 mm |
Dicke (s1) | 1,75 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Regelausführung |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer / Bedingung | 480 h / nach DIN EN ISO 9227 |