Sicherungsring für Welle, schwere Ausführung, Form AS
DIN 471 Stahl Zink-Lamelle schwere Ausführung
SIRG-WELLE-DIN471-AS-FLZNNC480H-40X2,50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Wellen | 40 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 37,5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 36,5 mm |
Augenbreite (a1) | 7 mm |
Breite (b1) | 4,4 mm |
Dicke (s1) | 2,5 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Schwere Ausführung |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
RoHS-konform | Ja |