Sicherungsring für Welle Form A
DIN 471 Stahl Zink-Lamelle Regelausführung
SIRG-WL-DIN471-A-FLZNNC480H-135X4,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Wellen | 135 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 131 mm |
Innendurchmesser (d1) | 128 mm |
Augenbreite (a1) | 11,8 mm |
Breite (b1) | 11 mm |
Dicke (s1) | 4 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Regelausführung |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer / Bedingung | 480 h / nach DIN EN ISO 9227 |