Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring für Bohrungen Regelausführung Form J DIN 472

SIRG-BO-DIN472-J-MG-16X1

Art.-Nr. 51630161

EAN 4046777692167

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungsring für Bohrungen Regelausführung Form J DIN 472

Art.-Nr. 51630161

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Bohrungen, Federstahl, phosphatiert und geölt, magaziniert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

16 mm

Passend für Nutdurchmesser

16,8 mm

Innendurchmesser (d2)

16 mm

Außendurchmesser (d1)

17,3 mm

Augenbreite (a1)

3,8 mm

Breite (b1)

2,0 mm

Dicke (s1)

1,0 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Magaziniert

Form

J

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen