Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring für Bohrungen Regelausführung Form J DIN 472

DIN 472 Federstahl phosph. und geölt J magaziniert
SIRG-BO-DIN472-J-MG-42X1,75

Art.-Nr. 5163042175
EAN 4046777692365

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Bohrungen, Federstahl, phosphatiert und geölt, magaziniert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

42 mm

Passend für Nutdurchmesser

44,5 mm

Innendurchmesser (d2)

42 mm

Außendurchmesser (d1)

45,5 mm

Augenbreite (a1)

5,9 mm

Breite (b1)

4,1 mm

Dicke (s1)

1,75 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Magaziniert

Form

J

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen