Sicherungsring für Bohrungen Regelausführung Form J DIN 472
DIN 472 Federstahl phosph. und geölt J magaziniert
SIRG-BO-DIN472-J-MG-19X1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Bohrungen | 19 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 20 mm |
Innendurchmesser (d2) | 19 mm |
Außendurchmesser (d1) | 20,5 mm |
Augenbreite (a1) | 4,1 mm |
Breite (b1) | 2,2 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Normen | DIN 472 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Magaziniert |
Form | J |
RoHS-konform | Ja |