Sicherungsring für Bohrung Regelausführung Form J

DIN 472 Federstahl blank Form J
SIRG-BO-DIN472-J-55X3,0

Art.-Nr. 043955 3

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sicherungsring für Bohrung Regelausführung Form J

Art.-Nr. 043955 3

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 472 für Bohrungen, Federstahl, phosphatiert und geölt

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Bohrungen

55 mm

Passend für Nutdurchmesser

58 mm

Außendurchmesser (d1)

59,2 mm

Augenbreite (a1)

6,8 mm

Breite (b1)

5 mm

Dicke (s1)

3 mm

Werkstoff

Federstahl

Normen

DIN 472

Oberfläche

Blank

Form

J

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen