Sicherungsring für Bohrung Regelausführung Form J

DIN 472 Federstahl blank Form J
SIRG-BO-DIN472-J-48X1,75

Art.-Nr. 043948 175

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sicherungsring für Bohrung Regelausführung Form J

Art.-Nr. 043948 175

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 472 für Bohrungen, Federstahl, phosphatiert und geölt

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

48 mm

Passend für Nutdurchmesser

50,5 mm

Außendurchmesser (d1)

51,5 mm

Augenbreite (a1)

6,4 mm

Breite (b1)

4,5 mm

Dicke (s1)

1,75 mm

Werkstoff

Federstahl

Normen

DIN 472

Oberfläche

Blank

Form

J

Ausführung

Regelausführung

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen