Sicherungsring für Bohrung Regelausführung Form J

DIN 472 Federstahl phosphatiert und geölt Form J
SIRG-BO-DIN472-J-34X1,5

Art.-Nr. 043934

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sicherungsring für Bohrung Regelausführung Form J

Art.-Nr. 043934
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
DIN 472 für Bohrungen, Federstahl, phosphatiert und geölt

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

34 mm

Passend für Nutdurchmesser

35,7 mm

Außendurchmesser (d1)

36,5 mm

Augenbreite (a1)

5,4 mm

Breite (b1)

3,3 mm

Dicke (s1)

1,5 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Phosphatiert

Ausführung

Regelausführung

Form

J

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sicherungsringe für Bohrungen Sortiment

SIRG-SYSKO-DIN472-ST-(PHR)-1050TLG

SYSTEMKOFFER
1.050-teilig im System-Koffer 4.4.1 DIN 472 J, Federstahl, phosphatiert und geölt, D 8 - 30mm