Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring für Bohrung Regelausführung Form J DIN 472 für Bohrungen, Federstahl, phosphatiert und geölt

DIN 472 Federstahl phosphatiert und geölt Form J
SIRG-BO-DIN472-J-26X1,2

Art.-Nr. 043926
EAN 4011231380126
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
Passend für Bohrungen

26 mm

Passend für Nutdurchmesser

27,2 mm

Außendurchmesser (d1)

27,9 mm

Augenbreite (a1)

4,7 mm

Breite (b1)

2,8 mm

Dicke (s1)

1,2 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Phosphatiert

Ausführung

Regelausführung

Form

J

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sicherungsringe für Bohrungen Sortiment

SIRG-SYSKO-DIN472-ST-(PHR)-1050TLG

SYSTEMKOFFER
1.050-teilig im System-Koffer 4.4.1 DIN 472 J, Federstahl, phosphatiert und geölt, D 8 - 30mm
x 1 St.