Sicherungsring für Bohrung Regelausführung Form J DIN 472 für Bohrungen, Federstahl, phosphatiert und geölt
DIN 472 Federstahl phosphatiert und geölt Form J
SIRG-BO-DIN472-J-265X5,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Bohrungen | 265 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 273 mm |
Außendurchmesser (d1) | 280 mm |
Augenbreite (a1) | 16,2 mm |
Breite (b1) | 16 mm |
Dicke (s1) | 5 mm |
Normen | DIN 472 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
Ausführung | Regelausführung |
Form | J |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!