Sicherungsring für Bohrung Regelausführung Form J

DIN 472 Federstahl blank Form J
SIRG-BO-DIN472-J-22X1,0

Art.-Nr. 043922

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sicherungsring für Bohrung Regelausführung Form J

Art.-Nr. 043922
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
DIN 472 für Bohrungen, Federstahl, phosphatiert und geölt

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Bohrungen

22 mm

Passend für Nutdurchmesser

23 mm

Außendurchmesser (d1)

23,5 mm

Augenbreite (a1)

4,2 mm

Breite (b1)

2,5 mm

Dicke (s1)

1 mm

Werkstoff

Federstahl

Normen

DIN 472

Oberfläche

Blank

Form

J

Ausführung

Regelausführung