Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring für Bohrung Regelausführung Form J DIN 472 für Bohrungen, Federstahl, phosphatiert und geölt

DIN 472 Federstahl phosphatiert und geölt Form J
SIRG-BO-DIN472-J-11X1,0

Art.-Nr. 043911
EAN 4011231379670
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
Passend für Bohrungen

11 mm

Passend für Nutdurchmesser

11,4 mm

Außendurchmesser (d1)

11,8 mm

Augenbreite (a1)

3,3 mm

Breite (b1)

1,5 mm

Dicke (s1)

1 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Phosphatiert

Ausführung

Regelausführung

Form

J

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sicherungsringe für Bohrungen Sortiment

SIRG-SYSKO-DIN472-ST-(PHR)-1050TLG

SYSTEMKOFFER
1.050-teilig im System-Koffer 4.4.1 DIN 472 J, Federstahl, phosphatiert und geölt, D 8 - 30mm
x 1 St.