Sicherungsring für Bohrung Regelausführung Form J

DIN 472 Federstahl blank Form J
SIRG-BO-DIN472-J-107X4,0

Art.-Nr. 0439107

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sicherungsring für Bohrung Regelausführung Form J

Art.-Nr. 0439107

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 472 für Bohrungen, Federstahl, phosphatiert und geölt

Passend für Bohrungen

107 mm

Passend für Nutdurchmesser

111 mm

Außendurchmesser (d1)

115 mm

Augenbreite (a1)

9,5 mm

Breite (b1)

8,9 mm

Dicke (s1)

4 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Form

J

Ausführung

Regelausführung

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen