Sicherungsring für Bohrung Form ZJ

Federstahl blank Form ZJ
SIRG-BO-ZJ-40

Art.-Nr. 04394 40

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sicherungsring für Bohrung Form ZJ

Art.-Nr. 04394 40

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x250 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Form ZJ, Federstahl

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Nutdurchmesser

40,20 mm

Innendurchmesser (d2)

30 mm

Außendurchmesser (d1)

40,55 mm

Dicke (s1)

0,5 mm

Werkstoff

Stahl

Normen

WN 439

Oberfläche

Blank

Form

ZJ

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen