Sicherungsring für Bohrung Form ZJ
Federstahl blank Form ZJ
SIRG-BO-ZJ-22
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Nutdurchmesser | 22,20 mm |
Innendurchmesser (d2) | 13 mm |
Außendurchmesser (d1) | 22,45 mm |
Dicke (s1) | 0,5 mm |
Normen | WN 439 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | ZJ |
RoHS-konform | Ja |