Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring für Bohrung Form JS DIN 472 JS Federstahl blank

DIN 472 Federstahl phosphatiert und geölt Form JS
SIRG-BO-DIN472-JS-28X1,5

Art.-Nr. 043928 15
EAN 4056808602768
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
Passend für Bohrungen

28 mm

Passend für Nutdurchmesser

29,4 mm

Außendurchmesser (d1)

30,1 mm

Augenbreite (a1)

5,3 mm

Breite (b1)

3,2 mm

Dicke (s1)

1,5 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Schwere Ausführung

Form

JS

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen