Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring für Bohrung Form JS DIN 472 JS Federstahl blank

DIN 472 Federstahl phosphatiert und geölt Form JS
SIRG-BO-DIN472-JS-27X1,5

Art.-Nr. 043927 15
EAN 4060053125910
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
Passend für Bohrungen

27 mm

Passend für Nutdurchmesser

28,4 mm

Außendurchmesser (d1)

28,9 mm

Augenbreite (a1)

4,7 mm

Breite (b1)

2,9 mm

Dicke (s1)

1,5 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Schwere Ausführung

Form

JS

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen