Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring für Bohrung Form JS DIN 472 JS Federstahl blank

DIN 472 Federstahl phosphatiert und geölt Form JS
SIRG-BO-DIN472-JS-22X1,5

Art.-Nr. 043922 15
EAN 4052703468126

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

22 mm

Passend für Nutdurchmesser

23 mm

Außendurchmesser (d1)

23,5 mm

Augenbreite (a1)

4,7 mm

Breite (b1)

2,8 mm

Dicke (s1)

1,5 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Schwere Ausführung

Form

JS

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen