Sicherungsring für Bohrung Form JS DIN 472 JS Federstahl blank
DIN 472 Federstahl phosphatiert und geölt Form JS
SIRG-BO-DIN472-JS-20X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Bohrungen | 20 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 21 mm |
Außendurchmesser (d1) | 21,5 mm |
Augenbreite (a1) | 4,5 mm |
Breite (b1) | 2,4 mm |
Dicke (s1) | 1,5 mm |
Normen | DIN 472 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Schwere Ausführung |
Form | JS |
RoHS-konform | Ja |