Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring für Bohrung Form J DIN 472 Edelstahl blank

DIN 472 Edelstahl blank
SIRG-BO-DIN472-1.4310-D130X4,0

Art.-Nr. 048902130
EAN 4038898228776
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
  • ∅≤100 mm Edelstahl 1.4122 mm

  • ∅>100 mm Edelstahl 1.4310 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

130 mm

Passend für Nutdurchmesser

134 mm

Außendurchmesser (d1)

137 mm

Augenbreite (a1)

11 mm

Breite (b1)

10,2 mm

Dicke (s1)

4 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4310

Oberfläche

Blank

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen