Sicherungsring für Bohrung Form J DIN 472 Edelstahl blank
DIN 472 Edelstahl blank
SIRG-BO-DIN472-1.4122-D24X1,2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- ∅≤100 mm Edelstahl 1.4122 mm
- ∅>100 mm Edelstahl 1.4310 mm
Datenblätter(X)
Passend für Bohrungen | 24 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 25,2 mm |
Außendurchmesser (d1) | 25,9 mm |
Augenbreite (a1) | 4,3 mm |
Breite (b1) | 2,6 mm |
Dicke (s1) | 1,2 mm |
Normen | DIN 472 |
Werkstoff | Edelstahl, 1.4122 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Regelausführung |
RoHS-konform | Ja |