Sicherungsring für Bohrung Form J DIN 472 Edelstahl blank
DIN 472 Edelstahl blank
SIRG-BO-DIN472-1.4122-D20X1,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- ∅≤100 mm Edelstahl 1.4122 mm
- ∅>100 mm Edelstahl 1.4310 mm
Datenblätter(X)
Passend für Bohrungen | 20 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 21 mm |
Außendurchmesser (d1) | 21,5 mm |
Augenbreite (a1) | 4,1 mm |
Breite (b1) | 2,3 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Normen | DIN 472 |
Werkstoff | Edelstahl, 1.4122 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Regelausführung |
RoHS-konform | Ja |