Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring für Bohrung Form J DIN 472 Edelstahl blank

DIN 472 Edelstahl blank
SIRG-BO-DIN472-1.4310-D170X4,0

Art.-Nr. 048902170
EAN 4057708213382

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • ∅≤100 mm Edelstahl 1.4122 mm

  • ∅>100 mm Edelstahl 1.4310 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

170 mm

Passend für Nutdurchmesser

175 mm

Außendurchmesser (d1)

179,5 mm

Augenbreite (a1)

13,5 mm

Breite (b1)

12,2 mm

Dicke (s1)

4 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4310

Oberfläche

Blank

Ausführung

Regelausführung

Form

J

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen