Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring für Bohrung Form J DIN 472 Edelstahl blank

DIN 472 Edelstahl blank
SIRG-BO-DIN472-1.4122-D13X1,0

Art.-Nr. 04890213
EAN 4045727128312
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
  • ∅≤100 mm Edelstahl 1.4122 mm

  • ∅>100 mm Edelstahl 1.4310 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

13 mm

Passend für Nutdurchmesser

13,6 mm

Außendurchmesser (d1)

14,1 mm

Augenbreite (a1)

3,6 mm

Breite (b1)

1,8 mm

Dicke (s1)

1 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Edelstahl, 1.4122

Oberfläche

Blank

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen