Sicherungsring für Bohrung Form J DIN 472 Edelstahl blank
DIN 472 Edelstahl blank
SIRG-BO-DIN472-1.4122-D57X2
Art.-Nr. 04890257
EAN 4066442379452
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- ∅≤100 mm Edelstahl 1.4122 mm
- ∅>100 mm Edelstahl 1.4310 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Bohrungen | 57 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser (d1) | 60,2 mm |
Augenbreite (a1) | 6,8 mm |
Breite (b1) | 5,1 mm |
Dicke (s1) | 2 mm |
Normen | DIN 472 |
Werkstoff | Edelstahl, 1.4122 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Regelausführung |
Form | J |
RoHS-konform | Ja |
