Sicherungsring Welle DIN 471 Bronze CuSn6 blank Regelausführung
SIRG-WL-DIN471-A-CUSN6-5X0,6
Art.-Nr. 04380656
EAN 4046777678291
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Wellen | 5 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 4,8 mm |
Innendurchmesser (d1) | 4,7 mm |
Außendurchmesser (d1) | 10,3 mm |
Augenbreite (a1) | 2,5 mm |
Breite (b1) | 1,1 mm |
Dicke (s1) | 0,6 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Regelausführung |
Werkstoff | Kupfer-Zinn |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
