Sicherungsring Welle Form ZA
Sicherungsring Welle ZA
SIRG-WL-ZA-4,0
Art.-Nr. 04384 4
EAN 4052713067289
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Wellen | 4 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 3,9 mm |
Innendurchmesser (d1) | 3,8 mm |
Dicke (s1) | 0,25 mm |
Normen | WN 438 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
