Sicherungsring Welle Form ZA
Sicherungsring Welle ZA
SIRG-WL-ZA-35
Art.-Nr. 04384 35
EAN 4045727605745
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Wellen | 35 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 34,75 mm |
Innendurchmesser (d1) | 34,5 mm |
Dicke (s1) | 0,5 mm |
Normen | WN 438 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
