Sicherungsring Welle Form AV
Sicherungsring Welle AV
SIRG-WL-AV-23X1,2
Art.-Nr. 04381 23
EAN 4045727605998
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Wellen | 23 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 22 mm |
Innendurchmesser (d1) | 21,5 mm |
Augenbreite (a1) | 3,1 mm |
Breite (b1) | 3,1 mm |
Dicke (s1) | 1,2 mm |
Normen | WN 438 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
