Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring Welle Form AV

Sicherungsring Welle AV
SIRG-WL-AV-22X1,2

Art.-Nr. 04381 22

EAN 4045727097342

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungsring Welle Form AV

Art.-Nr. 04381 22

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Wellen

22 mm

Passend für Nutdurchmesser

21 mm

Innendurchmesser (d1)

20,5 mm

Augenbreite (a1)

3 mm

Breite (b1)

3 mm

Dicke (s1)

1,2 mm

Normen

WN 438

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen