Sicherungsring Welle Form AL Sicherungsring Welle AL, Stahl blank
Sicherungsring Welle AL
SIRG-WL-AL-62X2,5
Art.-Nr. 04382 62
EAN 4045727605288
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Augenbreite (a1) | 8,2 mm |
Dicke (s1) | 2 mm |
Normen | WN 438 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
