Sicherungsring Welle DIN 471 Bronze CuSn6 blank Regelausführung
DIN 471 Bronze CuSn6 blank Regelausführung
SIRG-WL-DIN471-A-CUSN6-14X1
Art.-Nr. 043806141
EAN 4046777678383
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Wellen | 14 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 13,4 mm |
Innendurchmesser (d1) | 12,9 mm |
Außendurchmesser (d1) | 21,4 mm |
Augenbreite (a1) | 3,5 mm |
Breite (b1) | 2,1 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Regelausführung |
Werkstoff | Kupfer-Zinn |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
