Sicherungsring
DIN 471 Edelstahl blank Regelausführung
SIRG-WL-DIN471-1.4122-D3X0,4
Art.-Nr. 0489013
EAN 4059609814682
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Wellen | 3 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 2,8 mm |
Innendurchmesser (d1) | 2,7 mm |
Augenbreite (a1) | 1,9 mm |
Breite (b1) | 0,8 mm |
Dicke (s1) | 0,4 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Regelausführung |
Werkstoff | Edelstahl, 1.4122 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
