Sicherungsring
DIN 471 Edelstahl blank Regelausführung
SIRG-WL-DIN471-1.4122-D29X1,5
Art.-Nr. 04890129
EAN 4052703349197
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Wellen | 29 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 27,6 mm |
Innendurchmesser (d1) | 26,9 mm |
Augenbreite (a1) | 4,8 mm |
Breite (b1) | 3,4 mm |
Dicke (s1) | 1,5 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Regelausführung |
Werkstoff | Edelstahl, 1.4122 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
