Sicherungsring
DIN 471 Edelstahl blank Regelausführung
SIRG-WL-DIN471-1.4021-D100X3,0
Art.-Nr. 048901100
EAN 4056808625927
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Wellen | 100 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 96,5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 94,5 mm |
Augenbreite (a1) | 9,6 mm |
Breite (b1) | 9 mm |
Dicke (s1) | 3 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Regelausführung |
Werkstoff | Edelstahl, 1.4021 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |