Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsring DIN 472. Bronze CuSn6 blank Form J

DIN 472 Bronze CuSn6 blank Form J
SIRG-BO-DIN472-J-CUSN6-18X1

Art.-Nr. 043904181
EAN 4046777692013

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

18 mm

Passend für Nutdurchmesser

19 mm

Innendurchmesser (d2)

18 mm

Außendurchmesser (d1)

19,5 mm

Augenbreite (a1)

4,1 mm

Breite (b1)

2,2 mm

Dicke (s1)

1 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Kupfer-Zinn

Oberfläche

Blank

Ausführung

Regelausführung

Form

J

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen