Sicherungsring
DIN 472 Federstahl verzinkt Form J
SIRG-BO-DIN472-J-(A2K)-16X1,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 17,3 mm |
Augenbreite (a1) | 3,8 mm |
Breite (b1) | 2 mm |
Dicke (s1) | 3 mm |
Normen | DIN 472 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
Form | J |
RoHS-konform | Ja |